OBO BETTERMANN - Verdrahtungskanal 50x37,5x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6178312
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 50 mm
Breite - 37.5 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
48 Meter
Standardartikel
EAN
4012196009831
Sonepar Artikelnummer
120032385
Hersteller Artikelnummer
6178312
Hersteller Typ
LKV 50/37,5 GRAU
Hersteller Artikel Nr.:
6178312
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
50 mm
Breite:
37.5 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
12.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Halogenfrei:
Nein
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
1424 mm²
Mit Oberteil:
Ja
RAL-Nummer:
7030
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.445 kg


