OBO BETTERMANN - Verdrahtungskanal 60x15x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6178201
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 60 mm
Breite - 15 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196004850
Sonepar Artikelnummer
120503493
Hersteller Artikelnummer
6178201
Hersteller Typ
LK4 N 60015
Hersteller Artikel Nr.:
6178201
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
60 mm
Breite:
15 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
12.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Halogenfrei:
Nein
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
809 mm²
Mit Oberteil:
Ja
RAL-Nummer:
7030
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.410 kg


