OBO BETTERMANN - Verdrahtungskanal halogenfrei 2000x120x80 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132569
Werkstoff - Polycarbonat (PC)/ABS
Höhe - 80 mm
Breite - 120 mm
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196734078
Sonepar Artikelnummer
121162382
Hersteller Artikelnummer
6132569
Hersteller Typ
LK4H N 80120
Hersteller Artikel Nr.:
6132569
Werkstoff:
Polycarbonat (PC)/ABS
Höhe:
80 mm
Breite:
120 mm
Länge:
1000 mm
Farbe:
grau
Nutzbarer Querschnitt:
8567 mm²
RAL-Nummer:
7035
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.800 kg


