OBO BETTERMANN - Verdrahtungskanal halogenfrei 50x37,5x2000 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6178582
Werkstoff - Polycarbonat (PC)/ABS
Höhe - 50 mm
Breite - 37.5 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
48 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195803744
Sonepar Artikelnummer
120503539
Hersteller Artikelnummer
6178582
Hersteller Typ
LKVH 50037
Hersteller Artikel Nr.:
6178582
Werkstoff:
Polycarbonat (PC)/ABS
Höhe:
50 mm
Breite:
37.5 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
12.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Halogenfrei:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
1424 mm²
Mit Oberteil:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.320 kg


