OBO BETTERMANN - Verdrahtungskanal halogenfrei 75x75x2000 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6178559
Werkstoff - Polycarbonat (PC)/ABS
Höhe - 75 mm
Breite - 75 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195803799
Sonepar Artikelnummer
120351800
Hersteller Artikelnummer
6178559
Hersteller Typ
LKVH N 75075
Hersteller Artikel Nr.:
6178559
Werkstoff:
Polycarbonat (PC)/ABS
Höhe:
75 mm
Breite:
75 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
12.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Halogenfrei:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
4795 mm²
Mit Oberteil:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.640 kg


