OBO BETTERMANN - Verdrahtungsset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5089657
Zolltarifnummer - 85444995
Gewicht - 0.077 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197504304
Sonepar Artikelnummer
121400191
Hersteller Artikelnummer
5089657
Hersteller Typ
WS-V10-3+1
Hersteller Artikel Nr.:
5089657
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.077 kg
Verdrahtungsset • zum einfachen und schnellen Anschluss des Überspannungsableiters V10-3+1+FS-M • 5-adrige Ausführung (L1, L2, L3, N, PE) • Leiterlänge: 200 mm • Leiter: H07V-K 6 mm²


