OBO BETTERMANN - Verlängerungsleitung Querschnitt 3x2,5 mm² L8000mm weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6108182
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP40
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195123538
Sonepar Artikelnummer
120503332
Hersteller Artikelnummer
6108182
Hersteller Typ
VL-3Q2.5 8 W
Hersteller Artikel Nr.:
6108182
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP40
Art der konfektionierten Leitung:
Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Stecker
Gesamtlänge:
8000 mm
Mechanische Codierung:
Ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Kabeltyp:
H05VV-F
Kabeldurchmesser:
10.1 mm
Mantel-Farbe:
weiß
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.440 kg


