Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Verlängerungsleitung Querschnitt 3x2,5 mm² L3000mm schwarz

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6108452

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP40

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195124382

Sonepar Artikelnummer

120503337

Hersteller Artikelnummer

6108452

Hersteller Typ

VL-3Q2.5 H3 SW

Hersteller Artikel Nr.:

6108452

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP40

Art der konfektionierten Leitung:

Verbindungskabel

Ausführung Seite 1:

Buchse

Ausführung Seite 2:

Stecker

Gesamtlänge:

3000 mm

Mechanische Codierung:

Ja

Gehäusefarbe:

schwarz

Kabeltyp:

H05VV-F

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.480 kg

Halogenfreie Verbindungsleitungen 3 x 2,5 mm² in der Ausführung Buchse - Stecker mit GST18i-Stecksystem.