OBO BETTERMANN - Verschlussschraube M16 Polystyrol lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2033007
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polystyrol (PS)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012195424031
Sonepar Artikelnummer
120046328
Hersteller Artikelnummer
2033007
Hersteller Typ
108 M16 PS
Hersteller Artikel Nr.:
2033007
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


