OBO BETTERMANN - Verschlussschraube M20 Polystyrol lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2033011
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polystyrol (PS)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012195426554
Sonepar Artikelnummer
120046329
Hersteller Artikelnummer
2033011
Hersteller Typ
108 M20 PS
Hersteller Artikel Nr.:
2033011
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


