OBO BETTERMANN - Verschlussschraube M63 Polystyrol lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2033038
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polystyrol (PS)
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195464778
Sonepar Artikelnummer
120046334
Hersteller Artikelnummer
2033038
Hersteller Typ
108 M63 PS
Hersteller Artikel Nr.:
2033038
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.015 kg


