Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Verschlussschraube mit O-Ring Ø25.5x9.5 Messing vernickelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2090618

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197455767

Sonepar Artikelnummer

121388125

Hersteller Artikelnummer

2090618

Hersteller Typ

168 MS PG16 + O

Hersteller Artikel Nr.:

2090618

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Gewindesteigung:

1.41 mm

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Zolltarifnummer:

74153900

Gewicht:

0.001 kg

Verschlussschraube aus Metall mit integriertem Dichtring. Zum Verschließen von nicht genutzten Gewindeöffnungen z. B. in Gehäusen oder Abzweigdosen. Mit PG-Gewinde nach DIN EN 46320 oder DIN 40430. Schutzart IP 68 (5 bar/1 h).