OBO BETTERMANN - Verschlussstopfen 9,5mm Polyamid lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2029514
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4012195389941
Sonepar Artikelnummer
120351553
Hersteller Artikelnummer
2029514
Hersteller Typ
107VS VM 9 PA
Hersteller Artikel Nr.:
2029514
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schlagfest:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-40 .. 100 °C
Druckausgleichend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


