OBO BETTERMANN - Verschlussstopfen für M20, luftdicht Ø20 Thermoplastisches Elastomer grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003737
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 15 mm
Werkstoffgüte - Thermoplastische Elastomere (TPE)
Größe (metrisch) - 20
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4012196863808
Sonepar Artikelnummer
120931167
Hersteller Artikelnummer
2003737
Hersteller Typ
ZA 20-VS
Hersteller Artikel Nr.:
2003737
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
15 mm
Werkstoffgüte:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Größe (metrisch):
20
Luftdicht:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.002 kg


