OBO BETTERMANN - Verschlussstopfen für M25, luftdicht Ø25 Thermoplastisches Elastomer grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003738
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 19 mm
Werkstoffgüte - Thermoplastische Elastomere (TPE)
Größe (metrisch) - 25
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4012196863792
Sonepar Artikelnummer
120931166
Hersteller Artikelnummer
2003738
Hersteller Typ
ZA 25-VS
Hersteller Artikel Nr.:
2003738
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
19 mm
Werkstoffgüte:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Größe (metrisch):
25
Luftdicht:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.003 kg


