Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Vertikalbogen 90° steigend 110x300 Stahl bandverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7007318

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195711759

Sonepar Artikelnummer

120404059

Hersteller Artikelnummer

7007318

Hersteller Typ

RBV 130 S FS

Hersteller Artikel Nr.:

7007318

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

110 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Für Verbindung mit Schrauben:

Ja

Für schraubenlose Verbindung:

Nein

Materialstärke:

1 mm

Seitenlochung:

Nein

Montagelochung im Boden:

Nein

NATO-Lochbild:

Nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

1.824 kg

Vertikalbogen 90° in steigender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.