OBO BETTERMANN - Vertikalbogen fallend EI60 für PLCS D060810 100x80 Glasfaserleichtbeton grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7217940
Winkel - 45 °
Außenhöhe - 150 mm
Außenbreite - 208 mm
Innenhöhe - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196836826
Sonepar Artikelnummer
120931215
Hersteller Artikelnummer
7217940
Hersteller Typ
PLCS VF060810
Hersteller Artikel Nr.:
7217940
Winkel:
45 °
Außenhöhe:
150 mm
Außenbreite:
208 mm
Innenhöhe:
150 mm
Innenbreite:
208 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Isoliermaterial:
Glasfaser-Leichtbeton
Ummantelung:
ohne
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Montagelochung im Boden:
Nein
Deckelbefestigung:
lose
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
5.600 kg


