Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Vertikalbogen fallend EI90 für PLCS D090810 100x80 Glasfaserleichtbeton grau

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7217950

  • Winkel - 45 °

  • Außenhöhe - 190 mm

  • Außenbreite - 248 mm

  • Innenhöhe - 190 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196836857

Sonepar Artikelnummer

120931235

Hersteller Artikelnummer

7217950

Hersteller Typ

PLCS VF090810

Hersteller Artikel Nr.:

7217950

Winkel:

45 °

Außenhöhe:

190 mm

Außenbreite:

248 mm

Innenhöhe:

190 mm

Innenbreite:

248 mm

Anzahl der flammbeständigen Seiten:

4

Isoliermaterial:

Glasfaser-Leichtbeton

Ummantelung:

ohne

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Montagelochung im Boden:

Nein

Deckelbefestigung:

lose

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

68109100

Gewicht:

9.700 kg

Vertikalbogen fallend für Brandschutzkanal PYROLINE Con S EI90, Typ PLCS D090810 bestehend aus wasser- und frostbeständigem Glasfaserleichtbeton zur Herstellung von vertikalen Richtungsänderungen (45°) im Kanalverlauf. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung. Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.