OBO BETTERMANN - Vertikalbogen fallend EI90 für PLCS D091220 200x120 Glasfaserleichtbeton grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7217954
Winkel - 45 °
Außenhöhe - 230 mm
Außenbreite - 348 mm
Innenhöhe - 230 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196836864
Sonepar Artikelnummer
120931236
Hersteller Artikelnummer
7217954
Hersteller Typ
PLCS VF091220
Hersteller Artikel Nr.:
7217954
Winkel:
45 °
Außenhöhe:
230 mm
Außenbreite:
348 mm
Innenhöhe:
230 mm
Innenbreite:
348 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Isoliermaterial:
Glasfaser-Leichtbeton
Ummantelung:
ohne
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Montagelochung im Boden:
Nein
Deckelbefestigung:
lose
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
14.700 kg


