OBO BETTERMANN - Vertikalbogen fallend für BSKH09-K0511 50x110 Glasfaserleichtbeton grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7215662
Winkel - 45 °
Innenhöhe - 140 mm
Innenbreite - 238 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197308629
Sonepar Artikelnummer
121066858
Hersteller Artikelnummer
7215662
Hersteller Typ
BSKH09-VF0511
Hersteller Artikel Nr.:
7215662
Winkel:
45 °
Innenhöhe:
140 mm
Innenbreite:
238 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Isoliermaterial:
Glasfaser-Leichtbeton
Ummantelung:
ohne
Farbe:
grau
Trennwände möglich:
Ja
Montagelochung im Boden:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
6.780 kg


