Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Vertikalbogen fallend für BSKH09-K0521 50x210 Glasfaserleichtbeton grau

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7215664

  • Winkel - 45 °

  • Innenhöhe - 140 mm

  • Innenbreite - 338 mm

  • Anzahl der flammbeständigen Seiten - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197308643

Sonepar Artikelnummer

121066906

Hersteller Artikelnummer

7215664

Hersteller Typ

BSKH09-VF0521

Hersteller Artikel Nr.:

7215664

Winkel:

45 °

Innenhöhe:

140 mm

Innenbreite:

338 mm

Anzahl der flammbeständigen Seiten:

4

Isoliermaterial:

Glasfaser-Leichtbeton

Ummantelung:

ohne

Farbe:

grau

Trennwände möglich:

Ja

Montagelochung im Boden:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

68109100

Gewicht:

9.250 kg

Vertikalbogen fallend für Brandschutzkanal PYROLINE Con S, Typ BSKH09-K0521 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zur Herstellung von vertikalen Richtungsänderungen (45°) im Kanalverlauf. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung. Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.