OBO BETTERMANN - Vertikalbogen steigend EI60 für PLCS D061220 200x120 Glasfaserleichtbeton grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7217924
Winkel - 45 °
Außenhöhe - 190 mm
Außenbreite - 308 mm
Innenhöhe - 190 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196836796
Sonepar Artikelnummer
120931214
Hersteller Artikelnummer
7217924
Hersteller Typ
PLCS VR061220
Hersteller Artikel Nr.:
7217924
Winkel:
45 °
Außenhöhe:
190 mm
Außenbreite:
308 mm
Innenhöhe:
190 mm
Innenbreite:
308 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Isoliermaterial:
Glasfaser-Leichtbeton
Ummantelung:
ohne
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Montagelochung im Boden:
Nein
Deckelbefestigung:
lose
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
8.200 kg


