OBO BETTERMANN - Vertikalbogen steigend EI90 für PLCS D090810 200x120 Glasfaserleichtbeton grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7217934
Winkel - 45 °
Außenhöhe - 230 mm
Außenbreite - 348 mm
Innenhöhe - 230 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196836819
Sonepar Artikelnummer
120931234
Hersteller Artikelnummer
7217934
Hersteller Typ
PLCS VR091220
Hersteller Artikel Nr.:
7217934
Winkel:
45 °
Außenhöhe:
230 mm
Außenbreite:
348 mm
Innenhöhe:
230 mm
Innenbreite:
348 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Isoliermaterial:
Glasfaser-Leichtbeton
Ummantelung:
ohne
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Montagelochung im Boden:
Nein
Deckelbefestigung:
lose
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
14.500 kg


