Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Vertikalbogen steigend für BSKH09-K0506 50x60 Glasfaserleichtbeton grau

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7215650

  • Winkel - 45 °

  • Innenhöhe - 140 mm

  • Innenbreite - 188 mm

  • Anzahl der flammbeständigen Seiten - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197308728

Sonepar Artikelnummer

121066884

Hersteller Artikelnummer

7215650

Hersteller Typ

BSKH09-VS0506

Hersteller Artikel Nr.:

7215650

Winkel:

45 °

Innenhöhe:

140 mm

Innenbreite:

188 mm

Anzahl der flammbeständigen Seiten:

4

Isoliermaterial:

Glasfaser-Leichtbeton

Ummantelung:

ohne

Farbe:

grau

Trennwände möglich:

Ja

Montagelochung im Boden:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

68109100

Gewicht:

5.480 kg

Vertikalbogen steigend für Brandschutzkanal PYROLINE Con S, Typ BSKH09-K0506 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zur Herstellung von vertikalen Richtungsänderungen (45°) im Kanalverlauf. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung. Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.