OBO BETTERMANN - Vertikalbogen steigend für BSKH09-K1021 105x210 Glasfaserleichtbeton grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7215656
Winkel - 45 °
Innenhöhe - 195 mm
Innenbreite - 338 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197308780
Sonepar Artikelnummer
121066947
Hersteller Artikelnummer
7215656
Hersteller Typ
BSKH09-VS1021
Hersteller Artikel Nr.:
7215656
Winkel:
45 °
Innenhöhe:
195 mm
Innenbreite:
338 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Isoliermaterial:
Glasfaser-Leichtbeton
Ummantelung:
ohne
Farbe:
grau
Trennwände möglich:
Ja
Montagelochung im Boden:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
10.660 kg


