OBO BETTERMANN - Vertikalkrümmer 2-zügig für EÜK-2 270x177,7x177,7 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7400629
Richtungsänderung - vertikal
Breite - 190 mm
Höhe - 48 mm
Anzahl der Züge - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197349479
Sonepar Artikelnummer
121080119
Hersteller Artikelnummer
7400629
Hersteller Typ
KV2 19048-2
Hersteller Artikel Nr.:
7400629
Richtungsänderung:
vertikal
Breite:
190 mm
Höhe:
48 mm
Anzahl der Züge:
2
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
Nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.853 kg


