OBO BETTERMANN - Vertikalkrümmer 2-zügig für EÜK-2 330x177,7x177,7 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7400633
Richtungsänderung - vertikal
Breite - 250 mm
Höhe - 28 mm
Anzahl der Züge - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197349509
Sonepar Artikelnummer
121080200
Hersteller Artikelnummer
7400633
Hersteller Typ
KV2 25028-2
Hersteller Artikel Nr.:
7400633
Richtungsänderung:
vertikal
Breite:
250 mm
Höhe:
28 mm
Anzahl der Züge:
2
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
Nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.954 kg


