OBO BETTERMANN - Vertikalkrümmer 3-zügig für EÜK-2 430x177,7x177,7 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7400657
Richtungsänderung - vertikal
Breite - 350 mm
Höhe - 28 mm
Anzahl der Züge - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197349714
Sonepar Artikelnummer
121080045
Hersteller Artikelnummer
7400657
Hersteller Typ
KV3 35028-2
Hersteller Artikel Nr.:
7400657
Richtungsänderung:
vertikal
Breite:
350 mm
Höhe:
28 mm
Anzahl der Züge:
3
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
Nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.270 kg


