OBO BETTERMANN - Vormontierter Träger für Freiflächensystem 2732x91x2188

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5901562
Montageart - Boden
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Modulbreite - 1310 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197394684
Sonepar Artikelnummer
121312733
Hersteller Artikelnummer
5901562
Hersteller Typ
VT 30S FT
Hersteller Artikel Nr.:
5901562
Montageart:
Boden
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Modulbreite:
1310 mm
Neigungswinkel:
30 °
Höhe an der Oberkante:
2.188 m
Verstellbar:
Nein
Kabelkanal integriert:
Nein
Kabelkanal optional:
Ja
Geeignet für Dachmaterial:
sonstige
Dachdurchdringung notwendig:
Nein
Ausrichtung:
vertikal
Verankerung:
freistehend
Farbe:
grau
Gewicht:
34 kg
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
33.500 kg


