OBO BETTERMANN - Vormontierter Träger für Freiflächensystem 3236x91x2160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5901560
Montageart - Boden
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Modulbreite - 1310 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197394660
Sonepar Artikelnummer
121312732
Hersteller Artikelnummer
5901560
Hersteller Typ
VT 25L FT
Hersteller Artikel Nr.:
5901560
Montageart:
Boden
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Modulbreite:
1310 mm
Neigungswinkel:
25 °
Höhe an der Oberkante:
2.16 m
Verstellbar:
Nein
Kabelkanal integriert:
Nein
Kabelkanal optional:
Ja
Geeignet für Dachmaterial:
sonstige
Dachdurchdringung notwendig:
Nein
Ausrichtung:
vertikal
Verankerung:
freistehend
Farbe:
grau
Gewicht:
37 kg
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
36.500 kg


