OBO BETTERMANN - Vormontierter Träger für Freiflächensystem 3489x91x1445

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5901554
Montageart - Boden
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Modulbreite - 1310 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197394608
Sonepar Artikelnummer
121312729
Hersteller Artikelnummer
5901554
Hersteller Typ
VT 10L FT
Hersteller Artikel Nr.:
5901554
Montageart:
Boden
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Modulbreite:
1310 mm
Neigungswinkel:
10 °
Höhe an der Oberkante:
1.445 m
Verstellbar:
Nein
Kabelkanal integriert:
Nein
Kabelkanal optional:
Ja
Geeignet für Dachmaterial:
sonstige
Dachdurchdringung notwendig:
Nein
Ausrichtung:
vertikal
Verankerung:
freistehend
Farbe:
grau
Gewicht:
34 kg
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
33.500 kg


