OBO BETTERMANN - Vorspanner-Bit für Banderdungsschellen 25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5057694
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197245689
Sonepar Artikelnummer
120931184
Hersteller Artikelnummer
5057694
Hersteller Typ
927 BES VSW 25 A
Hersteller Artikel Nr.:
5057694
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.020 kg
Vorspannwerkzeug zum Spannen von Banderdungsschellen mit Akkuschrauber. Passend für alle gängigen Bit-Aufnahmen.


