OBO BETTERMANN - Wallbox Basic 330x300x127 Polycarbonat lackiert schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6570020
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Anzahl der Ladepunkte - 1
Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197274160
Sonepar Artikelnummer
121084712
Hersteller Artikelnummer
6570020
Hersteller Typ
WB AC BL
Hersteller Artikel Nr.:
6570020
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
0
Nennanschlussleistung:
22 kW
Breite:
300 mm
Höhe:
330 mm
Tiefe:
127 mm
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
Nein
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
0
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
0
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0
Mit Leitungsschutzschalter:
Nein
Mit Energiezähler:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Schlagfestigkeit:
IK08
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
6.132 kg


