OBO BETTERMANN - Wand- und Deckenbügel für Gitterrinne B145mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6365906
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100 .. 0 mm
Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)
Rinnenbefestigung - schraubbar
Tragfähigkeit - 1300 N
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196511754
Sonepar Artikelnummer
120048082
Hersteller Artikelnummer
6365906
Hersteller Typ
TPDG 145 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6365906
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100 .. 0 mm
Ausführung:
Abhängebügel (C-Bügel)
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Tragfähigkeit:
1300 N
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Gitterrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.520 kg


