OBO BETTERMANN - Wand- und Deckenbügel für Gitterrinne B195mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6365914
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 150 mm
Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)
Rinnenbefestigung - schraubbar
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196042609
Sonepar Artikelnummer
120504045
Hersteller Artikelnummer
6365914
Hersteller Typ
TPDG 195 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6365914
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
150 mm
Ausführung:
Abhängebügel (C-Bügel)
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Gitterrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.600 kg


