OBO BETTERMANN - Wand- und Deckenbügel für Gitterrinne B245mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6365922
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200 .. 0 mm
Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)
Rinnenbefestigung - schraubenlos
Tragfähigkeit - 870 N
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196511815
Sonepar Artikelnummer
120048083
Hersteller Artikelnummer
6365922
Hersteller Typ
TPDG 245 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6365922
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200 .. 0 mm
Ausführung:
Abhängebügel (C-Bügel)
Rinnenbefestigung:
schraubenlos
Tragfähigkeit:
870 N
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Gitterrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.670 kg


