OBO BETTERMANN - Wand- und Deckenbügel für Gitterrinne B345mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6365949
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300 .. 0 mm
Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)
Rinnenbefestigung - schraubbar
Tragfähigkeit - 500 N
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196984329
Sonepar Artikelnummer
120048084
Hersteller Artikelnummer
6365949
Hersteller Typ
TPDG 345 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6365949
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300 .. 0 mm
Ausführung:
Abhängebügel (C-Bügel)
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Tragfähigkeit:
500 N
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Gitterrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.810 kg


