OBO BETTERMANN - Wand- und Deckenbügel TP-Profil B345mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6363822
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300 .. 0 mm
Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)
Rinnenbefestigung - schraubbar
Tragfähigkeit - 550 N
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4012196198733
Sonepar Artikelnummer
120019820
Hersteller Artikelnummer
6363822
Hersteller Typ
TPD 345 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6363822
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300 .. 0 mm
Ausführung:
Abhängebügel (C-Bügel)
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Tragfähigkeit:
550 N
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Gitterrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.736 kg


