OBO BETTERMANN - Wand- und Deckenbügel TP-Profil B445mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6363826
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400 .. 0 mm
Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195460381
Sonepar Artikelnummer
120504024
Hersteller Artikelnummer
6363826
Hersteller Typ
TPD 445 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6363826
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400 .. 0 mm
Ausführung:
Abhängebügel (C-Bügel)
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Gitterrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.933 kg


