OBO BETTERMANN - Wand- und Deckenbügel TP-Profil B545mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6363829
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500 .. 0 mm
Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)
Tragfähigkeit - 0.55 N
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195460428
Sonepar Artikelnummer
120504025
Hersteller Artikelnummer
6363829
Hersteller Typ
TPD 545 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6363829
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500 .. 0 mm
Ausführung:
Abhängebügel (C-Bügel)
Tragfähigkeit:
0.55 N
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Gitterrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.070 kg


