OBO BETTERMANN - Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 10x30x2000 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6150772
Höhe - 10 mm
Breite - 30 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
64 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196508037
Sonepar Artikelnummer
120047386
Hersteller Artikelnummer
6150772
Hersteller Typ
WDK10030CW
Hersteller Artikel Nr.:
6150772
Höhe:
10 mm
Breite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Nutzbarer Querschnitt:
218 mm²
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
RAL-Nummer:
9001
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
Ja
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Lieferung auf Rolle:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.130 kg


