OBO BETTERMANN - Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 15x30x2000 Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6025048
Höhe - 17.5 mm
Breite - 30 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
32 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196794539
Sonepar Artikelnummer
120047204
Hersteller Artikelnummer
6025048
Hersteller Typ
WDK15030LGR
Hersteller Artikel Nr.:
6025048
Höhe:
17.5 mm
Breite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Nutzbarer Querschnitt:
375 mm²
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Lieferung auf Rolle:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.195 kg


