OBO BETTERMANN - Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 2000x110x60 Polyvinylchlorid tiefschwarz 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6022018
Höhe - 60.3 mm
Breite - 108.5 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
16 Meter
Standardartikel
EAN
4012196998395
Sonepar Artikelnummer
121244193
Hersteller Artikelnummer
6022018
Hersteller Typ
WDK60110SW
Hersteller Artikel Nr.:
6022018
Höhe:
60.3 mm
Breite:
108.5 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nutzbarer Querschnitt:
5076 mm²
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
RAL-Nummer:
9005
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
Ja
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Lieferung auf Rolle:
Nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
1.300 kg


