Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 20x50x2000 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6168701

  • Höhe - 20 mm

  • Breite - 50 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 42 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196438433

Sonepar Artikelnummer

120047480

Hersteller Artikelnummer

6168701

Hersteller Typ

WDK20050CW

Hersteller Artikel Nr.:

6168701

Höhe:

20 mm

Breite:

50 mm

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

Nutzbarer Querschnitt:

785 mm²

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

RAL-Nummer:

9001

Anzahl der festen Trennwände:

0

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

Befestigungsart:

Bodenlochung

Ausführung Deckel:

lose

Mit Kabelhalteklammer:

Nein

Mit Schutzfolie:

Nein

Mit Kanalverbinder:

Nein

Lieferung auf Rolle:

Nein

Schutzart (IP):

IP30

Schlagfestigkeit:

IK04

Einsatztemperatur:

-5 .. 60 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.307 kg

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.