OBO BETTERMANN - Wand- und Deckenkanal mit Klebefolie 2000x20x10 Polyvinylchlorid schwarz 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6027374
Höhe - 10 mm
Breite - 20 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
84 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197005207
Sonepar Artikelnummer
121400199
Hersteller Artikelnummer
6027374
Hersteller Typ
WDK10020SSW
Hersteller Artikel Nr.:
6027374
Höhe:
10 mm
Breite:
20 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nutzbarer Querschnitt:
135 mm²
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
RAL-Nummer:
9005
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
Ja
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Lieferung auf Rolle:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.120 kg


