OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger B210mm Stahl tiefschwarz RAL9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6479648
Länge - 50 mm
Breite - 210 mm
Höhe - 70 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196872923
Sonepar Artikelnummer
121376372
Hersteller Artikelnummer
6479648
Hersteller Typ
AW 30 21 FTK SW
Hersteller Artikel Nr.:
6479648
Länge:
50 mm
Breite:
210 mm
Höhe:
70 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.400 kg


