OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger für Gitterrinne B110mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6420625
Länge - 40 mm
Breite - 110 mm
Höhe - 50 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195058373
Sonepar Artikelnummer
120504141
Hersteller Artikelnummer
6420625
Hersteller Typ
AWG 15 11 VA4301
Hersteller Artikel Nr.:
6420625
Länge:
40 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
50 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.130 kg


