OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger für Gitterrinne B110mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6424400
Breite - 110 mm
Höhe - 53 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197253769
Sonepar Artikelnummer
120996144
Hersteller Artikelnummer
6424400
Hersteller Typ
MWAG 12 11 A2
Hersteller Artikel Nr.:
6424400
Breite:
110 mm
Höhe:
53 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.160 kg


