OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger für Gitterrinne B110mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6424600
Länge - 32.5 mm
Breite - 110 mm
Höhe - 53 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012196324736
Sonepar Artikelnummer
120178822
Hersteller Artikelnummer
6424600
Hersteller Typ
MWAG 12 11 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6424600
Länge:
32.5 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
53 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.127 kg


