OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger für Gitterrinne B110mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6420606
Länge - 40 mm
Breite - 110 mm
Höhe - 50 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Standardartikel
EAN
4012196662470
Sonepar Artikelnummer
120128854
Hersteller Artikelnummer
6420606
Hersteller Typ
AW G 15 11 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6420606
Länge:
40 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
50 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.140 kg


